Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic TVL 3770 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic TVL 3770 Schwarz
Clatronic TVL 3770 Schwarz
Clatronic TVL 3770 Schwarz
Clatronic TVL 3770 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90108700
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263961
EAN/GTIN:
     4006160639612
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
säulenventilator clatronic
Kühlen Kopf bewahren — Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und vielfältigen Einstellungen ermöglicht der Tower-Ventilator TVL 3770 von Clatronic ein Höchstmaß an Komfort bei Ihnen Zuhause oder im Büro. Oszillation — Für eine breite und gleichmäßige Verteilung der Luft rotiert der Ventilator von einer Seite zur anderen. Bei Bedarf ist die Oszillation (75°) auch abschaltbar. Top Features — Zusätzlich punktet das Gerät mit einem ruhigen Lauf, einem sicheren Stand, einer praktischen Trage-/Griffmulde und dem 120 Minuten-Timer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Haushaltsturmventilator
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Oszillationsrange
75 °
Steuerung
Drehregler
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
2 h
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Weitere Suchbegriffe: säulenventilator
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiCook
330 680
ab € 55,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.