Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 27G2SPU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC 27G2SPU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC 27G2SPU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC 27G2SPU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC 27G2SPU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC 27G2SPU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC 27G2SPU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC 27G2SPU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC 27G2SPU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC 27G2SPU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC 27G2SPU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC 27G2SPU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC 27G2SPU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC 27G2SPU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97338308
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     27G2SPU/BK
EAN/GTIN:
     4038986180238
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
AOC Monitore
Gaming Monitor
27" IPS-Display mit 165 Hz Bildwiederholrate, 1 ms MPRT und AdaptiveSync
Gamer, die in Wettbewerben antreten, werden das farbentreue 27" IPS-Display mit seiner Bildwiederholrate von 165 Hz, der Reaktionszeit von 1 ms MPRT und den AdaptiveSync zu schätzen wissen. Das rahmenlose Design wird durch rote Akzente perfektioniert.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 165 Hz
Schnellladung
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Spiel-Modus
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-4 - 21.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioanschlüsse
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Sonstige Funktionen
Farbpalette DCI-P3
94 %
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
1 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
82 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 160 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)
123 %
NTSC Abdeckung (typisch)
107 %
Adobe RGB-Abdeckung
90 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1089988
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
730 mm
Verpackungstiefe
187 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
7350 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
612.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
227.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
528.6 mm
Gewicht (mit Ständer)
5070 g
Breite (ohne Standfuß)
612.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
48.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
365.8 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz/Rot
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
ISO 9241-307
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.