Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 4831 Reiniger & Entfetter zur Oberflächenvorbereitung 0,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken 4831 Reiniger & Entfetter zur Oberflächenvorbereitung 0,25 l
Soennecken 4831 Reiniger & Entfetter zur Oberflächenvorbereitung 0,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108208191
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Whiteboardreinigung

Zum Reinigen verschmutzter, weißer Schreibtafeln im Schul- und Seminarbereich. Soennecken Reinigungsprodukte sind für alle Whiteboardmarker geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Oberflächenvorbereitungs-Reiniger
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Beste Verwendung
Kunststoff
Volumen (l)
0.25 l
Empfohlene Platzierung
Büro
Spendertyp
Spray
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,00604* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-121000
ab € 7,72*
Ähnlich
Legamaster
7-121300
ab € 9,03*
Ähnlich
Nobo
34533943
ab € 8,23*
Ähnlich
Franken
Z1914
ab € 3,75*
Ähnlich
Franken
Z1915
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.