Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     1627-2304831
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-U3224KB
EAN/GTIN:
     884116442400
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Infrarot (IR)-Sensor
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
160 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
140 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Bild für Bild (PbP)
Ja
Maximale Auflösung
6144 x 3456 Pixel
Annäherungssensor
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
Display-Auflösung
6144 x 3456 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
6K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
2000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
450 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
6144 x 3456, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 5120 x 2880, 6016 x 3384
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.1134 x 0.1134 mm
Pixeldichte
223 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 220 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
696.73 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
391.91 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
79.94 cm
Oberflächenhärte
3H
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
100 %
Wärmeableitung
193.57 BTU/h
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS, TCO
Enthält nicht
Arsen, Quecksilber, PVC/BFR
Verpackungsdaten
Paketgewicht
17700 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, Thunderbolt, USB Typ-A auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
717.42 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
237 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
522.63 mm
Gewicht (mit Ständer)
12990 g
Breite (ohne Standfuß)
717.42 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
66.29 mm
Höhe (ohne Standfuß)
486.64 mm
Gewicht (ohne Ständer)
8610 g
Rahmenbreite (Seite)
10.35 mm
Rahmenbreite (oben)
42.93 mm
Rahmenbreite (unten)
23.05 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
14 W
Megapixel (ca.)
8 MP
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
56.73 W
Stromverbrauch (Standby)
0.26 W
Stromverbrauch (max.)
420 W
Stromverbrauch (aus)
0.25 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
4.6 A
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.768,36*
€ 1.890,42*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.835,54*
€ 1.972,13*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.937,97*
€ 2.074,85*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.942,56*
€ 2.085,37*
2 Tage
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.972,19*
€ 2.120,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.890,42*
€ 2.249,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.888,23*
€ 2.246,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.838,08*
€ 2.187,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.802,85*
€ 2.145,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.768,36*
€ 2.104,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.