Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair K70 MAX Tastatur USB Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair K70 MAX Tastatur USB Deutsch Schwarz
Corsair K70 MAX Tastatur USB Deutsch Schwarz
Corsair K70 MAX Tastatur USB Deutsch Schwarz
Corsair K70 MAX Tastatur USB Deutsch Schwarz
Corsair K70 MAX Tastatur USB Deutsch Schwarz
Corsair K70 MAX Tastatur USB Deutsch Schwarz
Corsair K70 MAX Tastatur USB Deutsch Schwarz
Corsair K70 MAX Tastatur USB Deutsch Schwarz
Corsair K70 MAX Tastatur USB Deutsch Schwarz
Corsair K70 MAX Tastatur USB Deutsch Schwarz
Corsair K70 MAX Tastatur USB Deutsch Schwarz
Corsair K70 MAX Tastatur USB Deutsch Schwarz
Corsair K70 MAX Tastatur USB Deutsch Schwarz
Corsair K70 MAX Tastatur USB Deutsch Schwarz
Corsair K70 MAX Tastatur USB Deutsch Schwarz
Corsair K70 MAX Tastatur USB Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114038466
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CH-910961G-DE
EAN/GTIN:
     840006660453
Suchbegriffe:
Corsair Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
KeyCap
K70 MAX RGB magnetisch-mechanische Gaming-Tastatur – Anpassbare CORSAIR MGX-Schalter – Stahlgrau (DE)
Mit der CORSAIR K70 MAX RGB magnetisch-mechanischen Gaming-Tastatur mit anpassbaren CORSAIR MGX-Schaltern, mit denen Sie den Betätigungspunkt jeder Taste einstellen können, haben Sie Ihr Schicksal selbst in der Hand.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tastaturgewicht
1960 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Material
Aluminium
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Magnetic-mechanical key switch
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastenkappen
Doppelter Schuss
Material der Tastenkappen
Polybutylene terephthalate (PBT)
Tastatur - Tastenanzahl
105
Lebensdauer der Tastaturtasten
100 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Überschlag
104-key rollover
Stimmabgabe Rate
8000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Eingebauter Speicherkapazität
8000 KB
Verpackungsdaten
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Abnehmbares Kabel
Ja
Anti-ghosting
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,21*
€ 229,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.