Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-4271 Herst.-Nr.: CQ2022X EAN/GTIN: 4052792057195 |
| |
|
| | |
| Das hochwertige LogiLink Crossover Patchkabel eignet sich bestens für die Verbindung von 2 PC's. Der flexible Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Die LogiLink Crossover Patchkabel eignen sich ideal zur Datenübertragung, z.B. zwischen Notebook und PC. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.9 mm | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Leitermaterial | Kupfer | | Kabeltyp | Crossover-Kabel | | AWG Kabelgröße | 27/7 | | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat6 grau 0,5m, kat6 sftp, grau kat6 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,65* | € 1,08* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,72* | € 1,19* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,73* | € 2,17* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,96* | € 2,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,47* | € 2,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|