Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ2023X Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CQ2023X Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ2023X Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ2023X Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ2023X Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ2023X Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78350083
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2023X
EAN/GTIN:
     4052792057201
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat6
Kat6
Das hochwertige LogiLink Crossover Patchkabel eignet sich bestens für die Verbindung von 2 PC's. Der flexible Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Die LogiLink Crossover Patchkabel eignen sich ideal zur Datenübertragung, z.B. zwischen Notebook und PC.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.9 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Crossover-Kabel
AWG Kabelgröße
27/7
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ2022X
ab € 0,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ2025X
ab € 1,28*
Sonstiges
LogiLink
CQ2026X
ab € 1,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ2027X
ab € 2,47*
Sonstiges
LogiLink
CQ2029X
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.