Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ2025X Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CQ2025X Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ2025X Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ2025X Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ2025X Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ2025X Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78350095
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2025X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.9 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
27/7
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ2022X
ab € 0,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ2023X
ab € 0,86*
Sonstiges
LogiLink
CQ2026X
ab € 1,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ2027X
ab € 2,47*
Sonstiges
LogiLink
CQ2029X
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.