Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic TVL 3770 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic TVL 3770 Weiß
Clatronic TVL 3770 Weiß
Clatronic TVL 3770 Weiß
Clatronic TVL 3770 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-90108679
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263962
EAN/GTIN:
     4006160639629
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
Säulenventilator
Turmstandventilator
Auch in der warmen Jahreszeit einen kühlen Kopf bewahren - mit Clatronic und dem TVL 3770.

Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und vielfältigen Einstellungen ermöglicht der Tower-Ventilator TVL 3770 von Clatronic ein Höchstmaß an Komfort bei Ihnen Zuhause oder im Büro. Zusätzlich punktet das Gerät mit einem ruhigen Lauf, einem sicheren Stand, einer praktischen Trage-/Griffmulde und dem 120 Minuten-Timer.

Entdecken Sie das ultimative Erlebnis von Frische und Komfort mit dem Turmventilator von Clatronic®, der Ihr Zuhause in eine entspannende Wohlfühloase verwandelt. Die 75° oszillierende Schwenkfunktion sorgt für eine optimale Luftzirkulation und schafft ein angenehmes Raumklima.

Der platzsparende Ventilator mit einer Höhe von 78 cm fügt sich nahtlos in jeden Raum ein und verleiht Ihrem Zuhause eine stilvolle Note, während er gleichzeitig für effektive Abkühlung an heißen Tagen sorgt. Genießen Sie den ruhigen Lauf, der Ihnen eine erfrischende Brise beschert, ohne die Geräuschkulisse zu erhöhen - perfekt, um sich auf Arbeit, Entspannung oder Schlaf zu konzentrieren.

Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit stehen bei diesem Ventilator im Vordergrund. Das Schutzgitter und die gummierten Füße gewährleisten einen stabilen und sicheren Betrieb, um mögliche Unfälle zu verhindern. Die 3 Geschwindigkeitsstufen, der 4-Stufenschalter und der 120-Minuten-Timer ermöglichen Ihnen, den Ventilator nach Ihren Bedürfnissen einzustellen, sodass Sie stets die optimale Abkühlung genießen können.

Der praktische Tragegriff erleichtert das Umstellen und den Transport des Ventilators von Raum zu Raum, sodass Sie die erfrischende Brise überall in Ihrem Zuhause genießen können. Holen Sie sich jetzt den Ventilator von Clatronic® und genießen Sie die erfrischende Brise, die Ihr Zuhause in eine Wohlfühloase verwandelt!

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
780 mm
Merkmale
Typ
Haushaltsturmventilator
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Oszillationsrange
75 °
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
2 h
Griff(e)
Ja
Schutzgitter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clatronic
263961
ab € 30,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.