Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E511419 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E511419 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E511419 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E511419 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E511419 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E511419 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E511419 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E511419 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E511419 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107504876
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E511419
EAN/GTIN:
     843173131542
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1365137
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
418 mm
Verpackungshöhe
136 mm
Paketgewicht
7100 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-A, USB Typ-B
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
550.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
41.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
329.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4800 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.16 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL, FCC A, cUL, IC, CB, CE A, C-Tick A, NOM CoC, CCC
Sonstige Funktionen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
TFT
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,67 Milliarden Farben
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Reaktionszeit
16 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Horizontaler Scanbereich
30 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,35*
€ 508,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,05*
€ 508,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,90*
€ 493,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,83*
€ 487,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,75*
€ 454,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.