Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 34BN670P-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 34BN670P-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LCD Schwarz
LG 34BN670P-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LCD Schwarz
LG 34BN670P-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LCD Schwarz
LG 34BN670P-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LCD Schwarz
LG 34BN670P-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LCD Schwarz
LG 34BN670P-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LCD Schwarz
LG 34BN670P-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LCD Schwarz
LG 34BN670P-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LCD Schwarz
LG 34BN670P-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LCD Schwarz
LG 34BN670P-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LCD Schwarz
LG 34BN670P-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109197125
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     34BN670P-B
EAN/GTIN:
     8806091969538
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Markenspezifische Technologien
Crosshair
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Spiel-Modus
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EPEAT Bronze, ErP, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1349962
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
940 mm
Verpackungstiefe
219 mm
Verpackungshöhe
516 mm
Paketgewicht
13600 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, HDMI
Stromadapter enthalten
Ja
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.5 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-40 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
816.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
252.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
616.9 mm
Gewicht (mit Ständer)
9400 g
Breite (ohne Standfuß)
816.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
45.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
365.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6000 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
7 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
36 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
42 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
2560 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
UltraWide Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (peak)
500 cd/m²
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.312 x 0.31 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbtiefe
8 Bit
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
99 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,79*
€ 336,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,07*
€ 334,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,79*
€ 324,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,38*
€ 320,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,30*
€ 297,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.