Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx PERIBOARD-535 Tastatur USB Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx PERIBOARD-535 Tastatur USB Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-535 Tastatur USB Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-535 Tastatur USB Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-535 Tastatur USB Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-535 Tastatur USB Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-535 Tastatur USB Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-535 Tastatur USB Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-535 Tastatur USB Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-535 Tastatur USB Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-535 Tastatur USB Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-535 Tastatur USB Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-535 Tastatur USB Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-535 Tastatur USB Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-535 Tastatur USB Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110452360
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     PERIBOARD-535 DE RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Perixx Tastaturen
Keyboard
Ergonomisches Design für optimalen Komfort.
Unsere mechanische Tastatur verfügt über ein geteiltes Tastenfeld und ein geschwungenes Design, das eine gesündere Haltung fördert, indem es die natürliche Positionierung Ihrer Handgelenke und Arme beim Tippen unterstützt.

Vielseitige Ultra-Low-Profile-Schalter.
Erleben Sie die innovative Leistung von mechanischen Schaltern in einem eleganten, flachen Design, mit Lautstärke-Optionen, die perfekt für Büroumgebungen geeignet sind. Wählen Sie aus drei verschiedenen Schaltertypen, um Ihr bevorzugtes Tippgefühl zu erhalten:leise-linear, leise-taktile oder klickende Schalter.

Anpassbare Reverse-Tilt-Funktion.
Passen Sie die Winkel der Tastatur an Ihre Arbeitsplatzanordnung an, um eine neutrale Handgelenkshaltung und einen verbesserten Tippkomfort zu gewährleisten.

Programmierbare Tasten für individuellen Workflow.
Nutzen Sie unsere benutzerfreundliche Software, um Tasten neu zu konfigurieren, benutzerdefinierte Aktionen zuzuweisen und Makros zu erstellen, um bestimmte Aufgaben zu vereinfachen und Ihre Arbeitseffizienz zu optimieren.

Breite Systemkompatibilität.
Unsere ergonomische mechanische Tastatur ist kompatibel mit Windows OS, Linux OS und macOS. Obwohl die herunterladbare Software exklusiv für Windows OS verfügbar ist, bleiben die Tasten über eine On-the-Fly-Makro-Tasteneinrichtung für andere Betriebssysteme programmierbar. Erleben Sie verbesserten Komfort und Produktivität mit dieser vielseitigen Tastatur.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
474 x 202 x 44 mm
Tastaturgewicht
1074 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Geschwungen
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Aktivität
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
114
Lebensdauer der Tastaturtasten
70 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Island-Stil Tastatur
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB-Hub
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Englisch
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Plug
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.