Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer NITRO XZ2 XZ452CUVbemiiphuzx Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer NITRO XZ2 XZ452CUVbemiiphuzx Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Acer NITRO XZ2 XZ452CUVbemiiphuzx Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Acer NITRO XZ2 XZ452CUVbemiiphuzx Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Acer NITRO XZ2 XZ452CUVbemiiphuzx Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Acer NITRO XZ2 XZ452CUVbemiiphuzx Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Acer NITRO XZ2 XZ452CUVbemiiphuzx Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Acer NITRO XZ2 XZ452CUVbemiiphuzx Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Acer NITRO XZ2 XZ452CUVbemiiphuzx Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114675296
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.MX2EE.V01
EAN/GTIN:
     4711121616860
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Acer Monitore
Curved Monitor
Gaming neu erleben
Die Nitro Gamingmonitore sind die exzellenten Monitore, wenn es um ruckelfreies Gaming geht. Dank Sync Technoligie-Ausstattung ist ein absolut flüssiges Gameplay möglich. Die Nitro Monitore kommen in vielfältigen Varianten bezüglich Auflösung und Panel daher, überzeu-gen aber immer durch die ergonomischen Eigenschaften der Höhen-verstellung, Schwenk- und Neigbarkeit.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1605751
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1260 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
15000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
110 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-15 - 15 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1089 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
305.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
529.6 mm
Gewicht (mit Ständer)
11450 g
Breite (ohne Standfuß)
1089 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
163.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
431.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
8900 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
38 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
38 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
44.5 "
Display-Auflösung
5120 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
32:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
UltraWide Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
450 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
5120 x 1440
Unterstützte Video-Modi
1440p
Seitenverhältnis
32:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
1000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Adaptive Contrast Management (ACM)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
113 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
90 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 756,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,57*
€ 991,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,41*
€ 988,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,69*
€ 974,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,29*
€ 951,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,77*
€ 900,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.