Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 41615601 Waschbecken für Badezimmer Oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 41615601 Waschbecken für Badezimmer Oval
Villeroy & Boch 41615601 Waschbecken für Badezimmer Oval
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65178241
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     41615601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Oval
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
405 mm
Gewicht
12340 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,81*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,43*
Zubehör
SOLIDO
HL137/30
ab € 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.