Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ODYS DYON SMART 43 XT 108 cm (42.5 Zoll) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ODYS DYON SMART 43 XT 108 cm (42.5 Zoll) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
ODYS DYON SMART 43 XT 108 cm (42.5 Zoll) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79358728
Hersteller:
     Odys
Herst.-Nr.:
     D800169
EAN/GTIN:
     4260552542236
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der DYON SMART 43 XT kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik, Konnektivität und Effizienz. Mit der intuitiven Bedienbarkeit nutzen Sie kinderleicht die bereits vorhandenen Apps (Prime Video, Netflix, Youtube, Facebook, Twitter uvm.). Die übersichtliche Menüführung ist für den DYON SMART 43 XT eine Selbstverständlichkeit. HbbTV ermöglicht es Ihnen mit nur einem Klick auf die rote Taste programmbegleitende Infos, wie bspw. Texte, hochauflösende Bebilderungen, Videos oder Dienste, abzurufen. Mittels ARD‐ZDF‐Mediathek greifen Sie auf verpasste Filme oder Serien zu, sofern diese vom jeweiligen Anbieter zur Verfügung gestellt werden. Die Netflix‐Taste auf Ihrer Fernbedienung verbindet Sie mit dem gleichnamigen Streamingdienst. Brillante Farben und gestochen scharfe Bilder sind das Ergebnis modernster LED Technik. Der im DYON SMART 43 XT integrierte Triple‐Tuner verarbeitet digitale Empfangssignale serienmäßig über Antenne (DVB‐T2), als auch in High Definition über Satellit (DVB‐ S2) und Kabel (DVB‐C). Dabei liefert der DYON SMART 43 XT je nach Empfangsart immer das bestmögliche Bild. Für den Empfang von Pay‐TV ‐ Programmen verfügt der DYON SMART 43 XT über eine CI+ Schnittstelle und erspart zusätzliche Kosten eines weiteren Receivers.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
8 W
Soundmodus
Benutzerdefinierung, Bild, Musik, Sport, Standard
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Benutzerdefinierung, Dynamisch, Bild, Standard
Video-Apps
Netflix, YouTube
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
973 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
196 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
607 mm
Breite (ohne Standfuß)
973 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
86 mm
Höhe (ohne Standfuß)
566 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1065 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
650 mm
Paketgewicht
8900 g
Leistungen
Geräuschunterdrückung
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte Bildformate
JPEG
Videokompressionsformate
H.264, MPEG2, MPEG4
Kindersicherung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
42.5 Zoll
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
220 cd/m²
Reaktionszeit
9.5 ms
Kontrastverhältnis
4000:1
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Hotelmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,88*
€ 262,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,13*
€ 256,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,30*
€ 250,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,60*
€ 225,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1700E
ab € 204,67*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1900E
ab € 246,99*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LED-W400BLACK
ab € 31,33*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LED-W500
ab € 85,30*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LED-W600BLACK
ab € 33,97*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C340BLACK
ab € 49,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.