Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VX Series VX3276-2K-mhd-2 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VX Series VX3276-2K-mhd-2 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Silber
Viewsonic VX Series VX3276-2K-mhd-2 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Silber
Viewsonic VX Series VX3276-2K-mhd-2 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Silber
Viewsonic VX Series VX3276-2K-mhd-2 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Silber
Viewsonic VX Series VX3276-2K-mhd-2 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Silber
Viewsonic VX Series VX3276-2K-mhd-2 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Silber
Viewsonic VX Series VX3276-2K-mhd-2 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Silber
Viewsonic VX Series VX3276-2K-mhd-2 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Silber
Viewsonic VX Series VX3276-2K-mhd-2 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Silber
Viewsonic VX Series VX3276-2K-mhd-2 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Silber
Viewsonic VX Series VX3276-2K-mhd-2 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Silber
Viewsonic VX Series VX3276-2K-mhd-2 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88634888
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VX3276-2K-MHD-2
EAN/GTIN:
     766907002959
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Bildschirm
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
407460
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
806 mm
Verpackungstiefe
109 mm
Verpackungshöhe
509 mm
Paketgewicht
8200 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-4 - 15 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
713 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
504 mm
Gewicht (mit Ständer)
6200 g
Breite (ohne Standfuß)
713 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
38 mm
Höhe (ohne Standfuß)
416 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5600 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
40 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
43 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
46 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Silber
Fußfarbe
Silber
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1200:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.273 x 0.273 mm
Digital horizontale Frequenz
15 - 113 kHz
Digital vertikale Frequenz
24 - 75 Hz
Farbtiefe
10 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
103 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,99*
€ 271,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,71*
€ 266,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,44*
€ 257,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.