Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VX Series VX3276-MHD-3 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic VX Series VX3276-MHD-3 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
Viewsonic VX Series VX3276-MHD-3 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
Viewsonic VX Series VX3276-MHD-3 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
Viewsonic VX Series VX3276-MHD-3 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
Viewsonic VX Series VX3276-MHD-3 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
Viewsonic VX Series VX3276-MHD-3 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
Viewsonic VX Series VX3276-MHD-3 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
Viewsonic VX Series VX3276-MHD-3 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
Viewsonic VX Series VX3276-MHD-3 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
Viewsonic VX Series VX3276-MHD-3 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
Viewsonic VX Series VX3276-MHD-3 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
Artikel-Nr.:
     6414-127923
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VX3276-MHD-3
EAN/GTIN:
     766907011104
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Bildschirm
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
427540
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
806 mm
Verpackungstiefe
109 mm
Verpackungshöhe
509 mm
Paketgewicht
820 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-4 - 15 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
713 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
504 mm
Gewicht (mit Ständer)
6200 g
Breite (ohne Standfuß)
713 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
38 mm
Höhe (ohne Standfuß)
416 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5600 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
35 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
37 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
40 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Silber
Fußfarbe
Silber
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1200:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.364 x 0.364 mm
Digital horizontale Frequenz
24 - 86 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
104 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 164,61*
€ 196,84*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 172,23*
€ 201,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 172,68*
€ 201,37*
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,76*
€ 202,67*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 175,26*
€ 202,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,84*
€ 234,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,24*
€ 215,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.