Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC G3 U32G3X/BK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC G3 U32G3X/BK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Rot
AOC G3 U32G3X/BK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Rot
AOC G3 U32G3X/BK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Rot
AOC G3 U32G3X/BK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116083215
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     U32G3X/BK
EAN/GTIN:
     4038986111430
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
AOC Monitore
Gaming Monitor
Mit dem G-Sync-kompatiblen Monitor U32G3X/BK erreichen Ihre Gaming-Abenteuer neue Höhen. Er bietet ein beeindruckendes 31,5-Zoll-Display mit einer atemberaubenden 4K-UHD-Auflösung von 3840 x 2160.
Der G-Sync-kompatible U32G3X/BK verfügt über ein bemerkenswertes 31,5-Zoll-Display mit einer atemberaubenden 4K UHD-Auflösung von 3840 x 2160 für ein unvergleichliches Niveau an visueller Klarheit. Mit einer extrem reaktionsschnellen Reaktionszeit von 1ms GtG und einer hohen Bildwiederholfrequenz von 144Hz definiert dieser Monitor Ihr Spielerlebnis neu. Tauchen Sie ein in die Hitze des Gefechts oder erkunden Sie riesige virtuelle Welten mit unübertroffener Präzision und Geschmeidigkeit.
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Geringe Eingabeverzögerung
Ja
FPS-Zähler
Ja
Wählscheibenpunkt
Ja
Schattensteuerung
Ja
Reduzierung der Bewegungsunschärfe
Ja
Spiel-Modus
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1711583
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10890 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 23 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
715.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
258.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
587.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
7790 g
Breite (ohne Standfuß)
421.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
47.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
715.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6410 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
65 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz/Rot
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz/Rot
Sonstige Funktionen
Farbpalette DCI-P3
95 %
Bild für Bild (PbP)
Ja
Digitales Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Typ der Lünettendicke
Rahmenlos
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.181 x 0.181 mm
Pixeldichte
139 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)
697.305 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
392.2344 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Lokale Dimmbereiche
16
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400
Oberflächenhärte
3H
sRGB Abdeckung (klassisch)
122 %
NTSC Abdeckung (typisch)
107 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 447,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,99*
€ 584,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,05*
€ 583,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,91*
€ 567,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,87*
€ 562,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,98*
€ 533,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.