Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC B2 AG493UCX2 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC B2 AG493UCX2 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC B2 AG493UCX2 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC B2 AG493UCX2 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC B2 AG493UCX2 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC B2 AG493UCX2 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC B2 AG493UCX2 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC B2 AG493UCX2 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC B2 AG493UCX2 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC B2 AG493UCX2 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC B2 AG493UCX2 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC B2 AG493UCX2 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC B2 AG493UCX2 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC B2 AG493UCX2 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93244041
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     AG493UCX2
EAN/GTIN:
     4038986118422
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
AOC Monitore
Curved Monitor
Gebogener 49″-Monitor mit DQHD, 165Hz Bildwiederholrate, HDR400 und FreeSync Premium Pro
Mit dem gebogenen AG493UCX2 verdoppeln Sie Ihr Spielvergnügen: Dank der riesigen Bildschirmfläche von 49″ (32:9) und einer atemberaubenden Dual-QHD 5k-Auflösung sehen Sie aus jeder Perspektive ein gestochen scharfes Bild. Eine schnelle Bildwiederholfrequenz von 165Hz und FreeSync Premium Pro sorgen durch extrem flüssige Bilder für noch mehr Realismus.
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
AMD FreeSync
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium Pro
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 165 Hz
Schnellladung
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Spiel-Modus
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
100 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
15.5 - 15.5 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
3.5 - 13.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
19
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
Sonstige Funktionen
Farbpalette DCI-P3
91 %
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
48.8 "
Display-Auflösung
5120 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
32:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Display-Oberfläche
Matt
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1800R
Unterstützte Video-Modi
1440p
Seitenverhältnis
16:9, 21:9, 32:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Pixeldichte
109 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)
1193.472 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.664 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
124 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400
Oberflächenhärte
3H
RGB-Farbraum
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
122 %
NTSC Abdeckung (typisch)
100 %
Adobe RGB-Abdeckung
98 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
689000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1308 mm
Verpackungstiefe
553 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
20800 g
USB Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI
Stromadapter enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1194.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
308 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
567.6 mm
Gewicht (mit Ständer)
14400 g
Breite (ohne Standfuß)
1194.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
153.24 mm
Höhe (ohne Standfuß)
369.4 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
5 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
55 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
105 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
68 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Externes Netzteil
Ja
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz/Rot
Zertifizierung
ISO 9241-307
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 944,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,38*
€ 1.215,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,91*
€ 1.212,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,48*
€ 1.179,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,44*
€ 1.148,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,14*
€ 1.123,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.