Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4651, 19 mm x 50 m Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 4651, 19 mm x 50 m Grün
TESA 4651, 19 mm x 50 m Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29564283
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00529-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.
- Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Hervorragende Reißkräfte
- Flexibel und abriebfest
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Grün
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
19 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2432* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 504 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 15,88*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 24,27*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,62*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,53*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00141-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,94*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 7,01*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,36*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,06*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,41*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 12,15*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,31*
Ähnlich
tesa
04651-00509-00
ab € 12,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.