Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VA VA2215-H Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VA VA2215-H Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Viewsonic VA VA2215-H Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Viewsonic VA VA2215-H Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Viewsonic VA VA2215-H Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Viewsonic VA VA2215-H Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Viewsonic VA VA2215-H Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Viewsonic VA VA2215-H Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Viewsonic VA VA2215-H Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Viewsonic VA VA2215-H Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Viewsonic VA VA2215-H Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95851480
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VA2215-H
EAN/GTIN:
     766907100105
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Bildschirm
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Spiel-Modus
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1072272
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
492 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
188 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
377 mm
Gewicht (mit Ständer)
2400 g
Breite (ohne Standfuß)
492 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
38 mm
Höhe (ohne Standfuß)
282 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2000 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
22 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
13 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Black
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
22 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.249 x 0.241 mm
Digital horizontale Frequenz
24 - 86 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
55.9 cm
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
104 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.