Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 24TL510VPZ Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1366 x 768 Pixel HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 24TL510VPZ Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1366 x 768 Pixel HD LED Schwarz
LG 24TL510VPZ Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1366 x 768 Pixel HD LED Schwarz
LG 24TL510VPZ Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1366 x 768 Pixel HD LED Schwarz
LG 24TL510VPZ Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1366 x 768 Pixel HD LED Schwarz
LG 24TL510VPZ Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1366 x 768 Pixel HD LED Schwarz
LG 24TL510VPZ Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1366 x 768 Pixel HD LED Schwarz
LG 24TL510VPZ Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1366 x 768 Pixel HD LED Schwarz
LG 24TL510VPZ Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1366 x 768 Pixel HD LED Schwarz
LG 24TL510VPZ Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1366 x 768 Pixel HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94050286
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24TL510V-PZ
EAN/GTIN:
     8400000717915
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
384977
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
700 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
402 mm
Paketgewicht
4800 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
563.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
148.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
393.8 mm
Gewicht (mit Ständer)
3600 g
Breite (ohne Standfuß)
563.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
58 mm
Höhe (ohne Standfuß)
340.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3250 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
19 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.6 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
HD
Bildschirmform
Flach
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1366 x 768
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.38175 x 0.38175 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
58 - 62 Hz
Farbskala
72 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.