Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 4647-20 Gartenschlauch 10 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 4647-20 Gartenschlauch 10 m Grau
Gardena 4647-20 Gartenschlauch 10 m Grau
Gardena 4647-20 Gartenschlauch 10 m Grau
Gardena 4647-20 Gartenschlauch 10 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24396052
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     4647-20
EAN/GTIN:
     4078500464703
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Das Spiralschlauch-Set ist die bequeme Lösung für die Bewässerung von Pflanzen auf Balkonen, Terrassen oder kleinen Gärten. Der Schlauch ist per Halterung an der Wand befestigt. Die Rückstellkraft der Schlauchspirale bewirkt, dass sich der Schlauch nach Gebrauch auf ein Minimum zusammenzieht. Damit ist er aus dem Weg, mühsames Auf- und Abrollen ist nicht mehr notwendig. Die Schlauchlänge von 10 m ist ideal zur Bewässerung von Pflanzen auf kleinen Flächen. Die beigefügte Impuls-Brause liegt gut in der Hand, die Wassermenge lässt sich stufenlos regulieren und der Impulsauslöser kann auf Wunsch festgestellt werden. Das GARDENA-Spiralschlauch-Set ist das praktische Komplettsystem für die Bewässerung kleiner Gartenparadiese.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
10 m
Produktfarbe
Grau
Typ
Nur der Schlauch
Flexischlauch
Ja
Lieferumfang
Wasserhahnadapter enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
18066-20
ab € 31,97*
Zubehör
Gardena
18069-20
ab € 1,0316*
Zubehör
Gardena
18063-20
ab € 23,55*
Zubehör
Gardena
18096-20
ab € 42,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.