Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamPart Travel Faltbarer Trolley St. Tropez


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamPart Travel Faltbarer Trolley St. Tropez
CamPart Travel Faltbarer Trolley St. Tropez
CamPart Travel Faltbarer Trolley St. Tropez
CamPart Travel Faltbarer Trolley St. Tropez
CamPart Travel Faltbarer Trolley St. Tropez
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24938368
Hersteller:
     Campart Travel
Herst.-Nr.:
     HC-0910
EAN/GTIN:
     8713016009104
Suchbegriffe:
Bollerwagen
Deichselwagen
Etagenwagen
Leiterwagen

Die klappbare Campart Travel Gartenkarre ist das perfekte Transportmittel im Garten oder unterwegs beim Campen. Mit dem robusten Gestell und 70 Kilogramm Belastbarkeit können Sie all Ihre Sachen darin zum Strand mitnehmen oder Ihre Einkäufe darin befördern. Die Karre lässt sich mühelos mit einer Hand zusammenklappen. Dazu gehört eine Tragetasche zur einfachen Aufbewahrung.

Die eigenen Sachen nie wieder allein schleppen
Die Campart Travel Gartenkarre lässt sich sehr schmal zuklappen und bequem im Wohnwagen oder Kofferraum Ihres PKW verstauen. Durch den komfortablen Klappmechanismus kann die Karre mit einer Hand zugeklappt und mit einem kleinen Ruck ausgeklappt werden. Unten an der Karre brauchen Sie nur am Hebel zu ziehen, und schon klappt sie auf ein Packmaß von 39 x 20 x 75 cm zusammen.

Inklusive Bodenplatte und Tragetasche
Die Campart Travel Gartenkarre wird mit einer stabilen Bodenplatte und einer Tragetasche geliefert. Die Bodenplatte sorgt für eine zusätzliche Verstärkung für den Transport schwerer Gegenstände. Da die Belastbarkeit des Handwagens bei 70 kg liegt, können Sie so ziemlich alles darin mitnehmen, was Sie möchten. Ausgeklappten Zustand hat der Einkaufstrolley das Format 90,5 x 48 cm, aber zugeklappt passt er mühelos in die mitgelieferte Tragetasche, an der sich ein zusätzliches Staufach für die Bodenplatte befindet. Die Tragetasche kann am Gestell festgemacht werden, sodass sich die Karre bequem hochheben und transportieren lässt.

Leicht lenkbar mit zwei Laufrollen
Die beiden Vorderräder der Gartenkarre sind sehr leichtgängig, damit zum Lenken des Handwagens nur sehr wenig Kraftaufwand notwendig ist. Beide Räder können mit einer robusten Bremse festgestellt werden, damit der Wagen nicht voll beladen wegrollen kann. Auch wenn die Campart Travel Gartenkarre in der Tragetasche verstaut ist, können die Räder noch bewegt und die Karre umhergeschoben werden. Durch das moderate Gewicht von 10,5 Kilogramm kann der Einkaufstrolley auch hochgehoben oder getragen werden.

Multifunktional
Der klappbare Bollerwagen von Campart Travel verfügt über viele durchdachte Funktionen, die äußerst praktisch sind. Die robuste Zugstange kann ganz einfach festgemacht werden, sodass sie nicht ständig auf den Boden fällt. Weder Regenschauer noch auslaufende Trinkbecher stellen für das wasserabweisende Material ein Problem dar. Besonders praktisch ist, dass der kompakte Handwagen bequem in einen PKW, Wohnwagen oder eine Gartenhütte passt und immer greifbar in der Nähe ist.

Praktisch im Garten, am Strand oder im Urlaub
Der Campart Travel Bollerwagen ist nicht nur im Garten äußerst praktisch, sondern auch in vielen anderen Situationen. Sie können mit der Karre Ihre Einkäufe direkt bis zum Gefrierschrank oder in den Keller fahren oder damit Altpapier oder Altglas zum Container transportieren. Verstauen Sie sie einfach im Kofferraum Ihres Autos oder stellen Sie sie im Flur ab, damit sie für die nächste Aufgabe gleich einsatzbereit ist. Sie werden feststellen, dass diese Gartenkarre noch viel praktischer ist als Sie gedacht haben.

Das ist im Paket:
Klappbare Gartenkarre, Bodenplatte, Tragetasche

Gründe, die für die Campart Travel Transportkarre sprechen:Dank 70 Kilogramm Belastbarkeit nie wieder Gegenstände schleppen oder zweimal gehenDurch Einhandbetätigung und fast ohne Kraftaufwand leicht ein- und auszuklappenVier robuste Laufrollen, davon sind zwei leichtgängige LenkrollenInklusive stabile Bodenplatte und TragetaschePackmaß 39 x 20 x 75 cm, 10,5 kg Gewicht

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
770 mm
Paketgewicht
11500 g
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
103 l
Breite
905 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
980 mm
Zusammengeklappte Breite
390 mm
Gefaltete Tiefe
200 mm
Zusammengeklappte Höhe
750 mm
Rahmendurchmesser
250 mm
Gewicht
10500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Navy
Rahmenmaterial
Stahl
Maximales Lastgewicht
70 kg
Faltbar
Ja
Anpassbarer Handgriff
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campart Travel
HC-0414
ab € 110,13*
Ähnlich
Campart Travel
HC-0422
ab € 103,93*
Ähnlich
Campart Travel
HC-0915
ab € 101,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.