Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamPart Travel HC-0414 Faltbarer Trolley Rochelle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CamPart Travel HC-0414 Faltbarer Trolley Rochelle
CamPart Travel HC-0414 Faltbarer Trolley Rochelle
CamPart Travel HC-0414 Faltbarer Trolley Rochelle
CamPart Travel HC-0414 Faltbarer Trolley Rochelle
CamPart Travel HC-0414 Faltbarer Trolley Rochelle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109251471
Hersteller:
     Campart Travel
Herst.-Nr.:
     HC-0414
EAN/GTIN:
     8712836978041
Suchbegriffe:
Bollerwagen
Deichselwagen
Handkarre
Handwagen
Der Campart HC-0414 faltbare Trolley ist ideal für zu Hause und im Urlaub. Mit seinen robusten Rädern, dem 103-Liter-Volumen und einer Ladekapazität von bis zu 70 Kilo können Sie all Ihre Habseligkeiten für einen Tag am Strand oder Ihre schweren Einkäufe darin verstauen. Der Wagen lässt sich mit nur einer Hand leicht zusammen- und auseinanderfalten und wird mit einer Tragetasche geliefert. Kein Herumschleppen Ihrer Sachen mehr Der Campart-Wagen ist sehr kompakt und lässt sich leicht in Ihrem Wohnwagen oder im Kofferraum Ihres Autos verstauen. Dank des Harmonika-Systems lässt sich der Wagen mühelos zusammen- und auseinanderklappen. Benutzen Sie einfach den Griff an der Unterseite des Wagens, um ihn in Sekundenschnelle auf 42,5 x 21 x 80 cm zusammenzufalten. Inklusive Bodenplatte und Tragetasche Der Campart-Wagen wird mit einer Bodenplatte und einer Tragetasche geliefert. Die Bodenplatte sorgt für zusätzliche Verstärkung, und mit einer Gesamttragfähigkeit von 70 Kilo können Sie auch schwerere Sachen transportieren. Zusammengeklappt misst sie 90,5 x 48 cm. Zusammengeklappt passt sie leicht in die Tragetasche mit einem Extrafach für die Bodenplatte. Die Tragetasche kann an Schlaufen am Rahmen befestigt werden, so dass Sie den Wagen leicht anheben und tragen können. Mit zwei festen und zwei schwenkbaren Rädern Mit zwei Schwenkrädern an der Vorderseite ist das Manövrieren einfach. Wenn der Campart-Wagen in der Tragetasche verstaut ist, bleiben die Räder frei, so dass Sie den Wagen auch dann noch leicht schieben können. Mit einem Gewicht von nur 11 kg ist der Wagen auch leicht zu heben. Dank der luftgefüllten Reifen des Wagens ist er sehr gut für den Einsatz auf unebenem Untergrund geeignet. Multifunktionalität Dank der Verwendung von wasserabweisendem Stoff hält der Campart-Wagen auch einem Regenschauer oder einem auslaufenden Trinkbecher stand. Der praktische Ziehgriff lässt sich leicht einrasten, damit er nicht ständig zu Boden fällt. Mit seinem kompakten Packmaß von 42,5 x 21 x 80 cm passt der Wagen in jedes Auto oder jeden Wohnwagen. Verwenden Sie es am Strand, auf dem Campingplatz oder zu Hause Der Campart-Wagen ist nicht nur im Urlaub äußerst praktisch, sondern auch für den täglichen Einkauf oder die Entsorgung von Altpapier. Legen Sie ihn einfach hinten in Ihr Auto oder stellen Sie ihn in den Flur und Sie haben immer etwas in der Nähe, um Ihnen mit dem Gepäck zu helfen. Sie werden den Gepäckwagen viel öfter als nur im Urlaub und an Wochenenden am Strand benutzen. Das ist im Lieferumfang enthalten: Campart-Wagen, Bodenplatte, Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
103 l
Breite
480 mm
Tiefe
905 mm
Höhe
590 mm
Zusammengeklappte Breite
425 mm
Gefaltete Tiefe
210 mm
Zusammengeklappte Höhe
800 mm
Gewicht
11000 g
Merkmale
Produktfarbe
Navy
Abdeckungsmaterial
Polyester
Maximales Lastgewicht
70 kg
Anpassbarer Handgriff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 110,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,01*
€ 164,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,74*
€ 162,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,33*
€ 156,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,16*
€ 152,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,13*
€ 131,05
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campart Travel
HC-0910
ab € 91,91*
Ähnlich
Campart Travel
HC-0422
ab € 103,93*
Ähnlich
Campart Travel
HC-0915
ab € 101,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.