Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamPart Travel HC-0422 Camping-Trolley 103 l Schwarz, Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CamPart Travel HC-0422 Camping-Trolley 103 l Schwarz, Blau
CamPart Travel HC-0422 Camping-Trolley 103 l Schwarz, Blau
CamPart Travel HC-0422 Camping-Trolley 103 l Schwarz, Blau
CamPart Travel HC-0422 Camping-Trolley 103 l Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109251463
Hersteller:
     Campart Travel
Herst.-Nr.:
     HC-0422
EAN/GTIN:
     8712836977983
Suchbegriffe:
Bollerwagen
Deichselwagen
Handkarre
Handwagen
Der faltbare Campart Strandwagen eignet sich perfekt als Bollerwagen für den Strand, fürs Camping oder auch einfach für Zuhause! Dank seines robusten Rahmens und seines großzügigen Fassungsvermögens von 103 Litern transportiert er Ihre gesamte Strandausrüstung oder all Ihre Einkäufe. Der Transportwagen lässt sich mühelos mit einer Hand zusammenklappen und wird mit einer praktischen Tragetasche geliefert. Kein Herumschleppen Ihrer Sachen mehr Der Campart Strandwagen ist kompakt faltbar und lässt sich platzsparend in Ihrem Wohnwagen oder Kofferraum verstauen. Dank seines komfortablen Faltmechanismus lässt sich der Strandwagen im Nu mit einer Hand zu- und mit nur einem kleinen Ruck wieder aufklappen. Die im Lieferumfang enthaltene Bodenplatte sorgt für eine zusätzliche Verstärkung und ermöglicht auch den Transport schwerer Gegenstände. Inklusive praktischer Tragetasche Da die maximale Auslastung des Bollerwagens bei 70 Kilogramm liegt, können Sie nahezu alles darin transportieren! In ausgeklapptem Zustand misst der Transportwagen 94 x 49 x 91 cm, aber zusammengefaltet passt er mühelos in die mitgelieferte Tragetasche. Dank seines kompakten Packmaßes von nur 94 x 49 x 58 cm lässt er sich leicht tragen und verstauen. Die Tragetasche kann am Gestell befestigt werden, sodass Sie den Wagen bequem anheben und tragen können. Leicht bewegbar mit zwei lenkbaren Vorderrädern Die beiden Vorderräder des Strandwagens sind sehr leichtgängig, sodass der Trolley extrem wendig ist und mit wenig Kraftaufwand gelenkt werden kann. Selbst nach dem Verstauen des Campart Strandtrolleys in der Tragetasche lassen sich die Räder noch bewegen, sodass der Wagen leicht umhergeschoben werden kann. Dank seines moderaten Gewichts von 11,7 Kilogramm kann der Wagen auch problemlos hochgehoben oder getragen werden. Multifunktionalität Der faltbare Campart Transportwagen vereint zahlreiche durchdachte und nützliche Funktionen. Der robuste Ziehgriff lässt sich leicht einrasten, damit er nicht ständig zu Boden fällt. Weder Regenschauer noch auslaufende Trinkbecher bereiten dem wasserabweisenden Material Probleme. Praktisches Plus: der kompakte Handwagen passt bequem in jeden PKW, Wohnwagen oder Gartenschuppen und ist deshalb jederzeit griffbereit. Überall einsetzbar – nützlich im Garten, am Strand und im Urlaub Der Campart Strandwagen ist nicht nur am Strand äußerst praktisch, sondern in vielen anderen Lebenslagen ebenso nützlich. Fahren Sie Ihre Einkäufe mit dem Handwagen direkt bis zum Gefrierschrank oder in den Keller und transportieren Sie Altpapier oder Altglas damit direkt zum Container. Verstauen Sie den Handwagen einfach im Kofferraum oder stellen Sie ihn im Eingangsbereich ab – damit er jederzeit für den nächsten Einsatz griffbereit ist. Sie werden feststellen, dass dieser Strandwagen noch viel nützlicher ist als Sie gedacht hätten! Das ist im Lieferumfang enthalten: Faltbarer Strandwagen, Tragetasche
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
940 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
580 mm
Paketgewicht
11700 g
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
103 l
Breite
940 mm
Tiefe
910 mm
Höhe
490 mm
Zusammengeklappte Breite
940 mm
Gefaltete Tiefe
490 mm
Zusammengeklappte Höhe
580 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Abdeckungsmaterial
Polyester
Rahmenmaterial
Stahl
Maximales Lastgewicht
70 kg
Faltbar
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 103,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,53*
€ 156,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 130,37*
€ 155,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,16*
€ 148,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,18*
€ 145,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,93*
€ 123,68
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campart Travel
BE-0421
ab € 25,66*
Ähnlich
Campart Travel
CH-0420
ab € 18,44*
Ähnlich
Campart Travel
HC-0910
ab € 91,91*
Ähnlich
Campart Travel
HC-0414
ab € 110,13*
Ähnlich
Campart Travel
HC-0915
ab € 101,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.