Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 74662 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Polyethylenterephthalat Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04662-00086
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     74662-00003-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Profi-Handwerker brauchen PRO-Werkzeuge - das tesa PRO STRONG Duct Tape 74662 ist ein zuverlässiges und leistungsstarkes Reparaturband mit extra starker Klebkraft. Durch seine leichte Reißbarkeit und Flexibilität bietet dieses Klebeband die beste Rundum-Unterstützung für ihren hektischen Arbeitsalltag. Es ist wasserabweisend und temperaturbeständig und somit für innen und außen nutzbar. Das Band besteht aus einer Polyethylen-Folie und einem Polyester-Gewebeträger, der mit einem synthetischen Kleber beschichtet ist. Erhältlich in verschiedenen Versionen für Ihren individuellen Einsatzzweck.

Anwendung: Dieses Duct Tape funktioniert am besten auf sauberen, glatten Oberflächen
Kleben Sie das Band an und drücken Sie es fest auf die Oberfläche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Grau
Band-Zweck
Befestigung, Verpackung, Reparatur, Versiegelung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Polyethylenterephthalat
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Wasserfest
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Dicke
0.215 mm
Leistungen
Bruchdehnung
19 %
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,26*
€ 7,91*
3 Tage
214
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 8,51*
2 Tage
34
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,24*
€ 8,57*
8 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,21*
€ 9,18*
24
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,20*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 240 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 600 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1252* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 189,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,09*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,34*
Ähnlich
tesa
04651-00509-00
ab € 12,15*
Ähnlich
tesa
74662-00003-00
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.