Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares BB1 DE/FR/NL ABC Pulverlöscher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares BB1 DE/FR/NL ABC Pulverlöscher
Smartwares BB1 DE/FR/NL ABC Pulverlöscher
Smartwares BB1 DE/FR/NL ABC Pulverlöscher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40254504
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.018.56
EAN/GTIN:
     8711658008202
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher

Mit dem Smartwares BB1 Feuerlöscher sind Sie im Brandfall immer gut vorbereitet. Durch frühzeitiges Löschen eines Brandes können Sie ernsthafte Schäden und Verletzungen verhindern. Der Pulverlöscher wiegt nur 1 kg und ist deshalb ideal zur Aufbewahrung im Auto, Wohnwagen oder Boot.

Die große Bedeutung eines Feuerlöschers
Feuer können sich sehr schnell ausbreiten und viel Zerstörung anrichten, zum Beispiel ein Feuer nach einem Autounfall oder ein Feuer, das sich in einem Mülleimer entfacht. In solchen Situationen ist schnelles Handeln geboten. Mit einem Feuerlöscher können Sie den Brandherd bereit in einem frühen Stadium löschen. Die Schäden bleiben dadurch begrenzt und die Personen sind in Sicherheit. Der Pulverlöscher wiegt 1 kg und ist deshalb perfekt für die Aufbewahrung im Auto, Wohnwagen oder Boot. Mit der beiliegenden Halterung können Sie den Feuerlöscher befestigen, um im Brandfall schnell handeln zu können.

Immer ein gut funktionierender Feuerlöscher
Es ist wichtig, stets einen gut funktionierenden Feuerlöscher zu haben, auf den man sich verlassen kann. Aus diesem Grunde ist jeder Feuerlöscher mit einem Ablaufdatum versehen. Durch äußere Einflüsse kann die Funktion des Feuerlöschers beeinträchtigt werden. Ein Feuerlöscher kann daher nach dem Anbringen bis zu 10 Jahre funktionieren. Nach Ablauf dieser Zeit muss der Feuerlöscher ersetzt werden. Alle Smartwares Feuerlöscher erfüllen die gesetzlichen Vorschriften und Voraussetzungen nach EU-Verordnung. Somit haben Sie in Bezug auf die Verlässlichkeit des Feuerlöschers Gewissheit.

Auf die Wahl des richtigen Feuerlöschers achten
Um sich bei der Auswahl des Feuerlöschers richtig zu entscheiden, sollten Sie wissen, mit welchen Bränden zu rechnen ist. Die verschiedenen Brände werden in Brandklassen eingeteilt. Der Smartwares BB1 Feuerlöscher eignet sich für:
- Brandklasse A – Brennbare Materialien wie Holz, Papier und Stoff
- Brandklasse B – Entzündliche Flüssigkeiten wie z B. Öl, Chemikalien und Benzin
- Brandklasse C – Gasbrände wie Erdgas, Butan und Propan

Lieferumfang:
Feuerlöscher, Halterung, Bedienungsanleitung

Merkmale:Mit dem Smartwares Pulverlöscher ernsthafte Schäden verhindernWiegt 1 kg und ist ideal für die Aufbewahrung im Auto, Wohnwagen oder Boot, frostsicher bis zu,30C°Leichte Montage des Feuerlöschers an der Halterung/ sofort einsetzbarGeeignet für die Brandklassen A, B und CErfüllt die geltenden EU-Verordnungen und,Bestimmungen/ DIN EN 3 zertifiziert

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgeführt
Volumen des Löschmittels
1 kg
Gehäusematerial
Stahl
Beste Verwendung
Universal
Entladezeit
8 s
Produktfarbe
Rot
Integriertes Druckmessgerät
Ja
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Leistungen
Löschmittel-Typ
Pulver (trockene Chemikalie)
Geeignet für die Brandklasse
A, B, C
Bewertung des Feuerlöschers
8A, 34B, C
Typ
Speicherdruck (kontinuierlich) Feuerlöscher
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
96 mm
Verpackungshöhe
342 mm
Paketgewicht
2115 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.014.72
ab € 34,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.