Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 190014 Kaffeefilter Braun Tasse Einweg-Kaffeefilter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bartscher 190014 Kaffeefilter Braun Tasse Einweg-Kaffeefilter
Bartscher 190014 Kaffeefilter Braun Tasse Einweg-Kaffeefilter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86463014
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190014
EAN/GTIN:
     4015613638249
Suchbegriffe:
Kaffee-Filtertüten
Kaffeefilterpapier
Kaffeefiltertüten
Papier-Kaffeefilter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
250 mm
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1800 g
Merkmale
Typ
Tasse
Produkttyp
Einweg-Kaffeefilter
Material
Papier
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,07*
€ 27,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,43*
€ 26,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,56*
€ 25,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,27*
€ 25,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,55*
€ 24,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,59*
€ 19,74
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bartscher
190184
ab € 304,16*
Zubehör
Bartscher
190193
ab € 156,98*
Zubehör
Bartscher
190048
ab € 298,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.