Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 190184 Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 190184 Kaffeemaschine
Bartscher 190184 Kaffeemaschine
Bartscher 190184 Kaffeemaschine
Bartscher 190184 Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99014087
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
14300 g
Energie
Anschlusswert
2800 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,98*
€ 427,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,28*
€ 419,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,43*
€ 395,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,59*
€ 385,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,69*
€ 361,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bartscher
190014
ab € 16,61*
Zubehör
Bartscher
190065
ab € 25,73*
Zubehör
Bartscher
190116
ab € 14,49*
Zubehör
Bartscher
A01900417
ab € 5,06*
Zubehör
Bartscher
0190124
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.