Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 190193 Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 190193 Kaffeemaschine
Bartscher 190193 Kaffeemaschine
Bartscher 190193 Kaffeemaschine
Bartscher 190193 Kaffeemaschine
Bartscher 190193 Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95219976
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Kunststoff, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
6500 g
Energie
Anschlusswert
1400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,96*
€ 232,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,81*
€ 222,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bartscher
190014
ab € 16,61*
Zubehör
Bartscher
190015250
ab € 5,51*
Zubehör
Bartscher
190116
ab € 14,49*
Zubehör
Bartscher
190184
ab € 303,69*
Zubehör
Bartscher
0190124
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.