Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93282128
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     AG493QCX
EAN/GTIN:
     4038986119924
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
AOC Monitore
Curved Monitor
Gebogener 49″-Monitor mit DFHD-Auflösung, 144Hz Bildwiederholrate, HDR400 und FreeSync Premium Pro
Der AG493QCX verfügt über einen großen gebogenen 49″-Bildschirm mit Dual-FHD-Auflösung, so dass Sie Ihre Lieblingsspiele auf einer neuen Ebene der Immersion und des Realismus erleben werden. Die Bildwiederholfrequenz von 144Hz, eine MPRT von 1ms, HDR400 und FreeSync Premium Pro sorgen für besonders klare Bilder und superglatte Übergänge. Erleben Sie also Ihre nächste Gaming-Sitzung in doppelter Größe!
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium Pro
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 144 Hz
Schnellladung
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Spiel-Modus
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
100 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-15 - 15 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-3.5 - 13.5 °
Bild-in-Bild
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Typ Ladeanschluss
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sonstige Funktionen
Farbpalette DCI-P3
90 %
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
48.8 "
Display-Auflösung
3840 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
32:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Double Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1800R
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixeldichte
82 ppi
Digital vertikale Frequenz
48 - 144 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
124 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400
sRGB Abdeckung (klassisch)
121 %
NTSC Abdeckung (typisch)
98 %
Adobe RGB-Abdeckung
91 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
884827
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1308 mm
Verpackungstiefe
553 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
20800 g
Lieferumfang
Stromadapter enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Ständer)
14400 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
5 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
55 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
90 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
80 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Externes Netzteil
Ja
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Zertifizierung
ISO 9241-307
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 651,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,19*
€ 840,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,53*
€ 831,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,18*
€ 822,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,98*
€ 806,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,58*
€ 775,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.