Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 2294L 54,6 cm (21.5") LCD/TFT 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 2294L 54,6 cm (21.5") LCD/TFT 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2294L 54,6 cm (21.5") LCD/TFT 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2294L 54,6 cm (21.5") LCD/TFT 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2294L 54,6 cm (21.5") LCD/TFT 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2294L 54,6 cm (21.5") LCD/TFT 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2294L 54,6 cm (21.5") LCD/TFT 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36486080
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E327528
EAN/GTIN:
     815335025853
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Bildschirmtechnologie
LCD/TFT
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
225 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen Technologie
Akustische Oberflächenwelle
Reaktionszeit
14 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Horizontaler Scanbereich
30 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
423 mm
Paketgewicht
8200 g
Leistungen
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Seitenverhältnis
16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Digital horizontale Frequenz
30 - 82 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Display, sichtbarer Bereich BxH
476.64 x 268.11 mm
Höhe (ohne Standfuß)
298.2 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5100 g
Tiefe (ohne Standfuß)
42 mm
Netzteiltyp
Gleichstrom
Technische Details
Full-HD
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,27*
€ 626,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,64*
€ 621,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,16*
€ 604,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,14*
€ 596,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,43*
€ 557,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E582895
ab € 28,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,98*
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E462672
ab € 112,52*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 23,70*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 124,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E583090
ab € 67,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.