Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolland HED100010N Baueimer & -wannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolland HED100010N Baueimer & -wannen
Toolland HED100010N Baueimer & -wannen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62227584
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     HED100010N
EAN/GTIN:
     8713331007052
Suchbegriffe:
Baueimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Baueimer
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Volumen (l)
12 l
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
310 mm
Höhe
250 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.