Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0338490000 Waschbecken für Badezimmer Oval Keramik Unterbauspüle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0338490000 Waschbecken für Badezimmer Oval Keramik Unterbauspüle
Duravit 0338490000 Waschbecken für Badezimmer Oval Keramik Unterbauspüle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66590639
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0338490000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Unterbauspüle
Form des Beckens
Oval
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Schalen
1 Becken
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,69*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 58,95*
Zubehör
SOLIDO
HL137/30
ab € 32,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.