Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI S11-04DE601-CLA Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI S11-04DE601-CLA Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
MSI S11-04DE601-CLA Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
MSI S11-04DE601-CLA Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
MSI S11-04DE601-CLA Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
MSI S11-04DE601-CLA Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
MSI S11-04DE601-CLA Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75087690
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     S11-04DE601-CLA
EAN/GTIN:
     4719072648053
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Tastatur
SOLID BASE MIT MECHANISCHEM FEELING
Die Plunger Switches mit mechanischem Feeling, aus einer dreiteiligen Konstruktion, bieten ein klares Tipperlebnis mit einer Lebensdauer von über 12 Millionen Anschlägen.

ZEIGE DEINE FARBEN!
Passe deine GK30 mit Millionen von Farben und bis zu 9 Lichteffekten in 6 Lichtbereichen auf deine Bedürfnisse an,via Dragon Center.

KONTROLLIERE LICHTEFFEKTE UND MULTIMEDIA
Durch die Steuerungstasten kannst du ganz einfach die LED Geschwindigkeit, Farbe oder den Farbeffekt ändern, ohne Software installieren zu müssen.
Im oberen Bereich der Tastatur befindet sich die Medien und Lautstärkeregelung.

UNWIDERSTEHLICH & PRAKTISCH
Dank des wasserfesten Designs lässt sich das GK30 einfach und schnell reinigen, und sieht dabei noch unwiderstehlich gut aus.

BODENHAFTUNG IN JEDEM MOMENT
Die extrem stabile Gaming Base direkt unter der Leertaste bietet zusätzlichen Halt und verbessert die Rutschfestigkeit beim Spielen.

BELEUCHTE DAS SCHLACHTFELD
Personalisiere deine GM11 mit Millionen Farben und mit über 7 Lichteffekten.

ÄNDERE DEINE FARBEN BLITZSCHNELL!
Wechsle die Farben, Geschwindigkeit oder Effekte schnell und einfach ohne Software.

UNBESCHREIBLICHES DESIGN
Das Graphitschwarz bringt das geradlinige Design und die hochwertige Verarbeitung der GM11 optimal zur Geltung.
Zusätzlich sorgen unsere komfortablen Seitenteile für optimalen Grip.

RAPID CLICKING MIT PRÄZISION
Durch die Kombination von OMRON Switches und dem optischen Pixart Sensor, bietet die GM11 eine hohe Lebensdauer und liefert jederzeit präzise Performance im Spiel. Durch das linear gravierte Scrollrad und den Seitentasten hast du jederzeit optimalen Grip im Game.

SYMMETRISCHES DESIGN
Durch das symmetrische Design eignet sich die GM11 für alle Spieler! Egal ob Rechts oder Linkshänder.

DRAGON CENTER UNTERSTÜTZUNG
Alle Einstellungen wie RGB Beleuchtung, Tastenbelegungen oder die DPI Einstellung können im MSI Dragon Center vorgenommen werden.

VERVOLLSTÄNDIGE DEIN SETUP
Vervollständige dein MSI Setup und erhalte die beste Gaming Experience.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
438 x 157 x 38 mm
Tastaturgewicht
1042 g
Produktabmessungen (B x T x H)
118 x 62 x 37 mm
Mausgewicht
89 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
5000 DPI
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Horizontal
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Überschlag
6-Key-Rollover
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anti-ghosting
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.