Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Slim Folio Graphit Bluetooth QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Slim Folio Graphit Bluetooth QWERTZ Deutsch
Logitech Slim Folio Graphit Bluetooth QWERTZ Deutsch
Logitech Slim Folio Graphit Bluetooth QWERTZ Deutsch
Logitech Slim Folio Graphit Bluetooth QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76515165
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009474
EAN/GTIN:
     5099206088252
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro 11" (1st gen)(A1980, A2013, A1934, A1979)
Produktfarbe
Graphit
Abdeckung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Gehäusematerial
Stoff, Kunststoff
Schutzfunktion
Wasserfest
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
256.9 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
184.9 mm
Gewicht
495 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
31 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
267 mm
Paketgewicht
760 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Batteriekapazität
0.675 Wh
Batterielebensdauer
3 Jahr(e)
Sonstige Funktionen
Energiequelle
Akku
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastenabstand
17 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
211 mm
Höhe des Versandkartons
296 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,97*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 28,42*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 183,43*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,19*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 28,16*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST070
ab € 41,74*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST080
ab € 41,79*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST090
ab € 39,40*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 257,77*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 135,02*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 21,93*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,85*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,46*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 197,01*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 170,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.