Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Mobile Wireless-Maus – MS3320W – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Mobile Wireless-Maus – MS3320W – Schwarz
DELL Mobile Wireless-Maus – MS3320W – Schwarz
DELL Mobile Wireless-Maus – MS3320W – Schwarz
DELL Mobile Wireless-Maus – MS3320W – Schwarz
DELL Mobile Wireless-Maus – MS3320W – Schwarz
DELL Mobile Wireless-Maus – MS3320W – Schwarz
DELL Mobile Wireless-Maus – MS3320W – Schwarz
DELL Mobile Wireless-Maus – MS3320W – Schwarz
DELL Mobile Wireless-Maus – MS3320W – Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77679919
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     MS3320W-BLK
EAN/GTIN:
     5397184289204
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Verbinden Sie Ihre Maus problemlos dank Dual-Mode-Konnektivität (2,4-GHz-Wireless- oder Bluetooth-Verbindung) und steigern Sie Ihre Produktivität durch eine Akkulaufzeit von 36 Monaten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
46.5 mm
Verpackungshöhe
133 mm
Paketgewicht
151.5 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.5 mm
Tiefe
104.4 mm
Höhe
38.3 mm
Gewicht
65 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 684,97*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 697,96*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 617,55*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 655,04*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 624,07*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 791,67*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 998,06*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 805,52*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 878,79*
Zubehör
Dell
PD7X7
ab € 1.301,59*
Zubehör
Dell
G6R02
ab € 1.465,96*
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 377,17*
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 433,69*
Zubehör
Dell
VF1XH
ab € 450,54*
Zubehör
Dell
5DP3H
ab € 566,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.