Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.150mm A.80mm Holzgr.25x6mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.150mm A.80mm Holzgr.25x6mm PROMAT
Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.150mm A.80mm Holzgr.25x6mm PROMAT
Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.150mm A.80mm Holzgr.25x6mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     CM-4Y76N9Q
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000831332
EAN/GTIN:
     4015448487166
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.150mm A.80mm Holzgr.25x6mm PROMAT

Sicherheitszwinge · mit Abrutschsicherung im Schiebeteil · Spannarme aus hochwertigem Temperguss · Gussteile blau pulverbeschichtet · verzinkte Hohlprofilschiene · beidseitig 3-fach geriffelt · bewegliche Stahldruckplatte · Trapezgewindespindel · Kunststoff-Schutzkappe und Kunststoffring am ergonomischen Eschenholzheft · hochwertige Industriequalität
Weitere Informationen:
Spannweite:
150 mm
Ausladung:
80 mm
Schienenquerschnitt:
25 x 6 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK100
ab € 41,69*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK125
ab € 51,04*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK150
ab € 57,70*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK200
ab € 68,40*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK40
ab € 29,65*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK50
ab € 33,61*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK60
ab € 32,58*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK80
ab € 38,40*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,43*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG100S17
ab € 53,04*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG12
ab € 9,57*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG16
ab € 11,63*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG20
ab € 16,62*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG25
ab € 19,18*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG30
ab € 24,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.