Überspannungsbegrenzer, Entstördiode DC 12-250 V, für Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC 127-240 V, 50/60 Hz, DC 150-250 V, für Schütze 3RT2.2 Dank des bereits im Schütz vorhandenen Einbaufaches kann der Überspannungsbegrenzer sehr einfach und ohne ...
Blitzstromableiter T1/T2, UN 240/400V, UC 335/264V A.C., Schutzbausteine steckbar, 3+1 Schaltung (TN-S, TT), Breite 72mm mit Fernmeldung Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in e...
Blitzstromableiter T1/T2, UN 240/400V, UC 335V A.C., Schutzbausteine steckbar, 3+0 Schaltung (TN-C), Breite 54mm mit Fernmeldung Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in elektrisc...
Blitzstromableiter Typ 1 Anforderungsklasse B, UC 350V Schutzbausteine steckbar 2-polig, 1+1 Schaltung für TN-S- und TT-Systeme mit Fernanzeige Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannung...
Blitzstromableiter Typ 1 Anforderungsklasse B, UC 350V Schutzbausteine steckbar 3-polig, 3+0 Schaltung für TNC-Systeme mit Fernanzeige Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in ele...
Blitzstromableiter Typ 1 Anforderungsklasse B, UC 350V Schutzbausteine steckbar 4-polig, 3+1 Schaltung für TN-S- und TT-Systeme mit Fernanzeige Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannung...
Blitzstromableiter Typ 1,12,5kA, Blitzschutzklasse III und IV, für 3-Leiter-Netze (L, N, PE), UC 335V/264V AC (L-N/N-PE), mechanische Defektanzeige Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspan...
Kombi-Ableiter Typ 1+2 Anforderungsklasse B+C, UC 350V Schutzbausteine steckbar 2-polig, 1+1 Schaltung für TN-S- und TT-Systeme mit Fernanzeige Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannung...
Kombi-Ableiter Typ 1+2 Anforderungsklasse B+C, UC 350V Schutzbausteine steckbar 3-polig, 3+0 Schaltung für TNC-Systeme mit Fernanzeige Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in ele...
Kombi-Ableiter Typ 1+2 Anforderungsklasse B+C, UC 350V Schutzbausteine steckbar 4-polig, 3+1 Schaltung für TN-S- und TT-Systeme mit Fernanzeige Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannung...
Überspannungsableiter T1/T2, UC 1050V DC, Imax 40kA Kurzschlussfestigkeit 80A, 2+V Schaltung, für isolierte und geerdete PV-Systeme Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in elektr...
Überspannungsableiter Typ 2 Anforderungsklasse C, UC 260V Schutzbausteine steckbar 1-polig, N-PE Schaltung Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in elektrischen Anlagen. Die Übers...