Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Überwurfmutter

  überwurfmutter m12  (45 gefilterte Angebote unter 28.275.234 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Überwurfmutter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Überwurfmutter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
MCK6ES CK-Überwurfmutter 8x6mm(M 12x1), 1.4571 (3 Angebote) 
MCK6ES CK-Überwurfmutter 8x6mm(M 12x1), 1.4571
LANDEFELD
MCK 6 ES
ab € 6,91*
pro Stück
 
 Stück
KM8MS Überwurfmutter f. Klemmringverschraubung 8 (M12x1)mm, Messing (3 Angebote) 
Temperaturbereich: -60°C bis max. +300°C (mit Dichtung: -20°C bis max. +80°C) Empfohlene Rohrwerkstoffe: Kupfer, Polyamid (mit Verstärkungshülse) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind ...
LANDEFELD
KM 8 MS
ab € 0,67*
pro Stück
 
 Stück
Überwurfmutter, M12x1,0, für Schlauch 8/6 mm, SW 14, MS vern. (8 Angebote) 
Überwurfmutter, M12x1,0, für Schlauch 8/6 mm, SW 14, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Riegler
16.012-8
ab € 0,29*
pro Stück
 
 Stück
Überwurfmutter, M12x1,0, für Schlauch 8/6 mm, SW 14, ES 1.4404 (8 Angebote) 
Überwurfmutter, M12x1,0, für Schlauch 8/6 mm, SW 14, Druckbereich max. 25 bar, Temperatur -40 °C bis 200 °C, Edelstahl 1.4404Ohne Dichtungen. Für den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen Te...
Riegler
16.012-8 ESH
ab € 2,76*
pro Stück
 
 Stück
Überwurfmutter »value line«, M12x1, für Schlauch 8/6, MS vern. (7 Angebote) 
Überwurfmutter »value line«, M12x1, für Schlauch 8/6 mm, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vernickeltÜberwurfmutternMessing vernickelt, Serie »value line«
Riegler
16.012-8-E
ab € 0,29*
pro Stück
 
 Stück
Überwurfmutter M12x1,5, Rohr-Außen-Ø 6 mm, SW1 14, Stahl verzinkt (9 Angebote) 
Überwurfmutter, M12x1,5, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, Stahl verzinktÜberwurfmutter, leichte Ausführung
Riegler
V 405
ab € 0,19*
pro Stück
 
 Stück
Überwurfmutter M12x1,0, Rohr-Außen-Ø 8 mm, SW1 14, Stahl verzinkt (8 Angebote) 
Überwurfmutter, M12x1,0, Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 100 bar, SW1 14, Stahl verzinktÜberwurfmutter, sehr leichte Ausführung
Riegler
V 403
ab € 0,19*
pro Stück
 
 Stück
Überwurfmutter mit Knickschutzfeder, für Schlauch 8/6, MS vern. (8 Angebote) 
Überwurfmutter mit Knickschutzfeder, für Schlauch 8/6 mm, SW 14, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Riegler
19.0806
ab € 0,96*
pro Stück
 
 Stück
Überwurfmutter, M12x1,5, Rohr-Außen-Ø 6 mm, Edelstahl 1.4571 (8 Angebote) 
Überwurfmutter, M12x1,5, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571
Riegler
ES 405
ab € 1,64*
pro Stück
 
 Stück
Überwurfmutter, M12x1,0, Rohr-Außen-Ø 8 mm, Edelstahl 1.4571 (8 Angebote) 
Überwurfmutter, M12x1,0, Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 100 bar, Edelstahl 1.4571
Riegler
ES 403
ab € 2,34*
pro Stück
 
 Stück
Überwurfmutter, M12x1,0, Rohr-Außen-Ø 8 mm, Messing vernickelt (7 Angebote) 
Überwurfmutter, M12x1,0, Rohr-Außen-Ø 8 mm, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, Messing vernickelt
Riegler
N 403
ab € 0,34*
pro Stück
 
 Stück
CK-Überwurfmutter 8x6mm(M 12x1)Kunst. MCK 6 K (3 Angebote) 
CK-Überwurfmutter 8x6mm(M 12x1)Kunst. MCK 6 KMCK6K CK-Überwurfmutter 8 x 6mm(M 12 x 1), Kunststoff
LANDEFELD
8756
ab € 0,18*
pro Stück
 
 Stück
Schweisskraft 1104001 Adapter/Überwurfmutter 1/4'' AG x M12x1 IG, konisch dichte (3 Angebote) 
Schweisskraft 1104001 Adapter/Überwurfmutter 1/4'' AG x M12x1 IG, konisch dichtend
Schweißkraft
1104001
ab € 19,80*
pro Stück
 
 Stück
01100800 LEGRIS Überwurfmutter 8mm x M12 (2 Angebote) 
MESSING-ÜBERWURFMUTTERN 8 mm x M12
Legris
0110 08 00
ab € 10,53*
pro 10 Stück
 
 Paket
Überwurfmutter 6 L, Stahl verzinkt M L (3 Angebote) 
Überwurfmutter 6 L, Stahl verzinkt M LTyp Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: ...
LANDEFELD
8623
ab € 0,26*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.