Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwurfmutter M12x1,5, Rohr-Außen-Ø 6 mm, SW1 14, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112242
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 405
EAN/GTIN:
     4047322167963
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Zinkrohr
Überwurfmutter
überwurfmutter riegler m12x1
zinkrohr
Überwurfmutter, M12x1,5, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, Stahl verzinktÜberwurfmutter, leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Gewinde:
M12x1,5
Rohr-Außen-Ø:
6 mm
L1:
14,0 mm
SW 1:
14 mm
PN:
315 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: überwurfmutter m12, Muttern, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 670 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.