REV 0510602555 CEE Wandstecker 16 A 5polig 400 V 1 St. CEE-Wandgerätest.5pol Aufputz 16A IP44 Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft Spritzwassergeschützt Technische Daten: Nennspannun...
hochwertige CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie * schraubenlose Anschlussklemmen für schnellen und sicheren Anschluss Gehäusematerial: PA6 Kontakte:...
Vollgummi Steckdosenleiste Serie S Steckerleiste: Effektives Kabelmanagement! Die 6-fach Mehrfachsteckdose hat als Eingang einen CEE-Stecker (400 V, 16 A, 11 kW) und als Ausgang 6 Schutzkontaktstec...
REV 0510615555 CEE-CARA Wandstecker 16 A 3polig 250 V 1 St. Caravan-Wandgerätest.3pol 16A IP44 Geeignet für Boote, Camping, Industrie und Handwerk Spritzwassergeschützt, IP 44 Technische Daten: Nen...
hochwertige CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie * schraubenlose Anschlussklemmen für schnellen und sicheren Anschluss Gehäusematerial: PA6 Kontakte:...
Vollgummi Steckdosenleiste Serie S Mehrfachverteiler aus Vollgummi. Stapelbar und daher äußerst platzsparend zu lagern Eingang: CEE-Stecker 400 V, 16 A, 5-polig. Stecker mit 2m Anschlussleitung typ...
hochwertige CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie*schraubenlose Anschlussklemmen für schnellen und sicheren Anschluss Gehäusematerial: PA6 Kontakte: K...
Mobiles Ladegerät für Elektroautos MODE 2 Das Mobile Ladegerät MODE 2 bietet bis zu 22kW Ladeleistung für alle Elektro- und Hybridfahrzeuge. Sie können an fast allen verfügbaren Stromquellen in säm...