| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12H1021 Herst.-Nr.: 2102CA110 EAN/GTIN: 4260573968954 |
| | |
|
| | |
| 224-teilig, Kabelverschraubungssatz, 2102CA110, QUADRIOS 224 Stück Kabelverschraubungssatz, metrisches Gewinde, schwarz. Lieferumfang: *40 Stück M12, 3-6.5 mm *40 Stück M16, 4-8 mm *15 Stück M20, 6-12 mm *12 Stück M25, 13-18 mm *5 Stück M32, 16-21 mm *40 Stück M12x1.5, 4.5 mm *40 Stück M16x1.5, 4.7 mm *15 Stück M20x1.5, 5.2 mm *12 Stück M25x1.5, 6.1 mm *5 pieces M32x1,5, 6,7 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelverschraubungssatz | Farbe: | schwarz | Gewindegröße: | M12 bis M32 | Material: | Polyamid | max. Temperatur: | 80 °C | min. Temperatur: | -20 °C | Schutzart (IP): | IP68 | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 1.81 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 41,04* | € 56,20* | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 39,32* | € 56,21* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 42,92* | € 57,86* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 49,87* | € 66,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 39,32* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|