| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-520QS-SCLCR06082XHP Herst.-Nr.: QS-SCLCR06082XHP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CoroTurn® 107 QS Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): QS-HP shank coupling -inch: 3/8 x 3/8 Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 12.7 mm Funktionshöhe(HF): 9.525 mm Funktionslänge(LF): 70 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: QS-SCLCR06082XHP Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 21 mm Schaftbreite(B): 9.525 mm Schafthöhe(H): 9.525 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CCMT 060204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: QS-HP shank coupling -inch: 3/8 x 3/8 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 060204 Maximale Kraglänge OH: 21 mm Weitere Informationen: | | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: | QS-HP shank coupling -inch: 3/8 x 3/8 | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): | QS-HP shank coupling -inch: 3/8 x 3/8 | Drehmoment(TQ): | 0.9 Nm | Einstellwinkel(KAPR): | 95 deg | Funktionsbreite(WF): | 12.7 mm | Funktionshöhe(HF): | 9.525 mm | Funktionslänge(LF): | 70 mm | Hauptschneidenwinkel(PSIR): | -5 deg | HerstArtNr: | QS-SCLCR06082XHP | Hersteller: | SANDVIK COROMANT | IC Code: | 14000 | Kühlmitteldruck(CP): | 80 bar | Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): | 1: axial concentric exit | Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): | 1: axial concentric entry | Lebenszyklusstatus(LCS): | 20 | Maximale Kraglänge OH: | 21 mm | Maximale Kraglänge(OHX): | 21 mm | Schaftbreite(B): | 9.525 mm | Schafthöhe(H): | 9.525 mm | Schneidrichtung(HAND): | R | Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: | CCMT 060204 | Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: | CCMT 060204 | Werkzeugausführung(BMC): | Steel |
|
| | |
| | | |
| |