Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 QS Schaftwerkzeug zum Drehen


(Weitergeleitet von Suche „qssclcr06082xhp“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420349_d50_0_0tl02_04.1900272772.jpg
202420349_d50_0_0tl02_04.1900272772.jpg
202420925_d50_0_0tl05_00.1008641264.jpg
202423022_d50_0_0tl04_00.3380508928.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QS-SCLCR06082XHP
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QS-SCLCR06082XHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
QSSCLCR06082XHP
520QS-SCLCR06082XHP
QS-SCLCR06082XHP
CoroTurn® 107 QS Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): QS-HP shank coupling -inch: 3/8 x 3/8 Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 12.7 mm Funktionshöhe(HF): 9.525 mm Funktionslänge(LF): 70 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: QS-SCLCR06082XHP Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 21 mm Schaftbreite(B): 9.525 mm Schafthöhe(H): 9.525 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CCMT 060204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: QS-HP shank coupling -inch: 3/8 x 3/8 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 060204 Maximale Kraglänge OH: 21 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
QS-HP shank coupling -inch: 3/8 x 3/8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
QS-HP shank coupling -inch: 3/8 x 3/8
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
12.7 mm
Funktionshöhe(HF):
9.525 mm
Funktionslänge(LF):
70 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
QS-SCLCR06082XHP
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
21 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
21 mm
Schaftbreite(B):
9.525 mm
Schafthöhe(H):
9.525 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CCMT 060204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 060204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,74*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 261,44*
€ 311,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 253,48*
€ 301,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,60*
€ 299,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 222,74*
€ 265,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.