Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Suche "9,5-mm"

  9,5-mm  (19.448 Angebote unter 29.315.211 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „9,5-mm“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Anzeige
☐
☐
☐
☐
% ^v
Bild
Bestellen
zurück
90%
Maschinengewindebohrer DIN 374B VA M16x1,5mm HSS-Co V3 vap.6H (1 Angebot) 
HSS-Co V3 · Form B · Typ VA · vaporisiert · geradegenutet · mit Schälanschnitt · mit größerem Flankenhinterschliff · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangs...
k.A.
030038
ab € 42,62*
pro Stück
 
 Stück
90%
Doppel-Zahnriemen 120 Zähne, Teilung 5mm, Maße 9mm x 600mm (5 Angebote) 
Länge = 600mm Breite = 9mm Teilung = 5mm Anzahl der Zähne = 120
Optibelt
600 D5M 9
ab € 26,464*
pro Stück
 
 Stück
90%
KÄRCHER Trichter ø70/ø100mm, 1,5mm 9.980-854.0 (3 Angebote) 
KÄRCHER Trichter ø70/ø100mm, 1,5mm 9.980-854.0
Kärcher
9.980-854.0
ab € 22,36*
pro Stück
 
 Stück
90%
ATORN Gewindebohrer HSSE B 374 0 Grad MF8 0,5mm ISO2 D 3xD CNC kon. M (1 Angebot) 
Gewindebohrer HSSE MF ISO 2 (6H) 0° 374 B für den Einsatz in Edelstählen Anwendung Zur Herstellung von metrischen Feingewinden auf CNC- oder konventionellen Maschinen im Durchgangsloch, in der Mate...
ATORN
10470778
ab € 39,25*
pro Stück
 
 Stück
90%
Stecker; SP13; weiblich; PIN: 9; IP68; 4÷6,5mm; 3A; Löten; 125V (1 Angebot) 
Hersteller: WEIPU Steckverbinder-Typ: rund Steckverbinder: Stecker Steckverbinder-Art: weiblich Nennspannung: 125V Betriebstemperatur: -40...85°C Nennstrom: 3A Dichtheitsklasse: IP68 Anzahl Pole: 9...
WEIPU Connector
SP1310/S9I-N
ab € 2,75*
pro Stück
 
 Stück
90%
KYOCERA AVX
TAP476M035SCS
ab € 6,05*
pro Stück
 
 Stück
90%
Reely Rillenkugellager radial Chromstahl Innen-Durchmesser: 5mm Außen-Durchmesser: 8mm Drehzahl (2 Angebote) 
Präzisionskugellager mit hervorragenden Laufeigenschaften und geringsten Laufgeräuschen. Im Reinraum montiert, weist dieses Lager ein sehr geringes Anlauf- und Reibemoment auf. Features: Präzisions...
Reely
MF 85
ab € 6,38*
pro Stück
 
 Stück
90%
Maschinengewindebohrer DIN 374B M18x1,5mm HSS-Co 6H PROMAT (16 Angebote) 
Maschinengewindebohrer DIN 374B M18x1,5mm HSS-Co 6H PROMAT HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld 6H · mit Schälanschnitt ...
PROMAT
4000867475
ab € 21,14*
pro Stück
 
 Stück
90%
Schaftfräser DIN6527-BL Typ NR Multi-Cut D.10mm ER.1,5mm L.72mm HM TiAlN HB 4S. (4 Angebote) 
Weitere technische Eigenschaften: · Einheitensystem: M · Programmlinie: MUC · Schneidentoleranz: h11 · Radius r1: 1,5 mm · Halslänge L3: 30 mm · Halsdurchmesser D3: 9,5 mm · Auskraglänge: 32 mm · R...
Franken
2673AZ.010015
ab € 136,73*
pro Stück
 
 Stück
90%
Klemmleiste 1p gr 32A 0,08-4qmm Thermopl 5mm Federzugans 769-504 (12 Angebote) 
Klemmleiste 1p gr 32A 0,08-4qmm Thermopl 5mm Federzugans 769-504
WAGO Kontakttechnik
769-504
ab € 1,26638*
pro Stück
 
 Packung
90%
Metallkreissägeblatt D752300.0X2.5X160 (6 Angebote) 
Schlitzsägeblatt mit coarse pitch und 160 Zähnen, Durchmesser 300mm mit 2.5mm Schittbreite, gemäß DORMER Standard mit einem 32mm Aufstecker und Standard-Anschraublöchern, HSS mit vaporisiert, und 1...
Dormer Pramet
D752300.0X2.5X160
ab € 166,35*
pro Stück
 
 Stück
90%
Doppel-Zahnriemen 151 Zähne, Teilung 5mm, Maße 9mm x 755mm (4 Angebote) 
Länge = 755mm Breite = 9mm Teilung = 5mm Anzahl der Zähne = 151
Optibelt
755 D5M 9
ab € 34,41*
pro Stück
 
 Stück
90%
ATORN Gewindebohrer HSSE B 376 0 Grad M10 1,5mm ISO2 D 3xD kon. P (1 Angebot) 
Gewindebohrer HSSE M ISO 2 (6H) 0° 376 B für den universellen konventionellen Einsatz bis 1000 N/mm2 Anwendung Zur Herstellung von metrischen Gewinden auf konventionellen Maschinen im Durchgangsloc...
ATORN
10481489
ab € 21,27*
pro Stück
 
 Stück
90%
Stecker; SF12; weiblich; PIN: 9; IP67; 4÷6,5mm; 3A; Löten; 125V (1 Angebot) 
Hersteller: WEIPU Steckverbinder-Typ: rund Steckverbinder: Stecker Steckverbinder-Art: weiblich Nennspannung: 125V Betriebstemperatur: -40...100°C Nennstrom: 3A Dichtheitsklasse: IP67 Anzahl Pole: ...
WEIPU Connector
SF1210/S9I
ab € 6,49*
pro Stück
 
 Stück
90%
HP HDSL-4230 (HP) IR-Emitter 875 nm 17° 5mm radial bedrahtet (3 Angebote) 
HP HDSL-4230 (HP) IR-Emitter 875 nm 17° 5mm radial bedrahtet HP HDSL-4230 (HP) IR-Emitter 875 nm 17° 5mm radial bedrahtet Die Hewlett-Packard® IR-LED in Aluminium-Gallium-Arsenit-Technologie (TS-Al...
HP
HSDL-4230
ab € 0,58*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   ..   981   982   983   984   985   986   987   988   989   990   991   ..   1297   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.