Produktbeschreibung: Windkraftanlagen, Fernmeldetürme und -masten, Arbeiten auf Hochspannungsmasten, Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen, in Anlagen der chemischen Industrie, Führerstände von...
Das MILAN 2.0 POWER ist eine Spezialversion des MILAN 2.0 HUB, die zusätzlich elektrisch angetrieben werden kann. • Netzunabhängig durch Li-ion Akkus • max. Abseilgewicht bis 250 kg • Strecke bis 6...
Skylotec A-056 SPARK Abseil- und Sicherungsgerät SPARK ist für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt. Das Produkt kombiniert die Vorteile der besten Abseilgeräte für den In...
Dieser große Abseilachter ermöglicht zügiges Abseilen beim Klettern, Bergsteigen, Canyoning und anderen Spezialanwendungen. Der Abseilachter Standard ist aus geschmiedetem Aluminium und mit schwarz...
Das Seil lässt sich dank des drehbaren Seitenteils rasch in das Gerät einlegen. Verbesserte Sicherheit: Verfügt über ein Anti-Panik-System Anti-Fehler-Funktion, um Unfälle durch falsches Einlegen d...
MARK 8 AbseilgerätDie Abseilgeräte sind äußerst robust, leistungsstark und die idealen Helfer beim Rettungseinsatz. Max. zulässiges Gewicht: 150 kg. Abseilgeschwindigkeit: 2 m/s.
Produktbeschreibung: Windkraftanlagen, Fernmeldetürme und -masten, Arbeiten auf Hochspannungsmasten, Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen, in Anlagen der chemischen Industrie, Führerstände von...
Alle Rettungsgeräte müssen jährlich geprüft werden – auch ungenutzte Geräte · die für Notfälle bevorratet werden. Mit dem SEAL PAC wird diese regelmäßige Kontrolle einfacher. Das MILAN liegt in ein...
Skylotec A-009 MARK 8 RESCUE Abseilgerät Die Abseilgeräte sind äußerst robust, leistungsstark und die idealen Helfer beim Rettungseinsatz. Abseilacht mit Ohren. Für Rettungs- und Riggingeinsätze, s...
Der STUBAI BC PRO ist ein leichtes und kompaktes Sicherungs- und Abseilgerät. Das Gerät besticht durch geriffelte, V-förmige Bremskerben. Der aus geschmiedetem Aluminium hergestellte Tuber kann in ...
SafEscape® Elite AbseilgerätSafEscape® ELITE erfüllt die neue Norm EN 341/2008, EN 1496 , welche die anspruchvollsten Tests für Rettungsgeräte vorgibt. Verbesserte, einfachere Handhabung: Das Absei...
Produktbeschreibung: Windkraftanlagen, Fernmeldetürme und -masten, Arbeiten auf Hochspannungsmasten, Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen, in Anlagen der chemischen Industrie, Führerstände von...
Alle Rettungsgeräte müssen jährlich geprüft werden – auch ungenutzte Geräte · die für Notfälle bevorratet werden. Mit dem SEAL PAC wird diese regelmäßige Kontrolle einfacher. Das MILAN liegt in ein...
Skylotec A-061 OTTO BIG VERSATILE ROPE Ø (mm) 9-12 mm Klassisches Abseilgerät in Achterform, ideal zum dynamischen Sichern des Vorsteigers und für das Abseilen mit dem Doppelseil. Haupteigenschafte...