Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abseilgerät EN341:2011 EN1496-A:2007 Abseil-H.500m Abseilgeschwind.0,9m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4135349022
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     A-029
EAN/GTIN:
     4030281155867
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
Abseil-Rettungsgerät
Abseilrettungsgerät
Das MILAN 2.0 POWER ist eine Spezialversion des MILAN 2.0 HUB, die zusätzlich elektrisch angetrieben werden kann. • Netzunabhängig durch Li-ion Akkus • max. Abseilgewicht bis 250 kg • Strecke bis 60 m bei 100 kg mit 1 Akkuladung • Akkuwechsel leicht am hängenden Seil möglich • Bei Gerätefehler oder mangelnder Akkuladung Notbetrieb durch Handrad gewährleistet. Hinweis: Das MILAN 2.0 POWER darf nur mit den von SKYLOTEC mitgelieferten Geräten verwendet werden! Das speziell für das MILAN 2.0 Power modifizierte Akkugerät kann einfach und schnell adaptiert werden und ermöglicht das schnellere Aufseilen eines Verunfallten über längere Strecken oder auch das Selbstaufseilen. Hinweis:Das Milan Rettungsgerät bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Rettungssituationen. Zur Beherrschung dieser Techniken ist eine sorgfältige Ausbildung der Anwender durch einen von SKYLOTEC zertifizierten und speziell am Gerät ausgebildeten Rettungstrainer erforderlich. Technische Attribute: Abseilhöhe: 500 m, Abseilgeschwindigkeit: 0, 9 m/s, Max. Personenzahl: 2, Max. zulässiges Gewicht: 260 kg, Tragmittel: Kernmantelseil 9mm, Karabiner Anschlagpunktseite 1: KOBRA TW.

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht: 3,13 kg
· Adapter: Nein
· Material: Aluminium eloxiert, Stahl galvanisch verzinkt, Polyamid
· Personenzahl max.: 2
· Abseilgeschwindigkeit: 0,9 m/s
· Abseilhöhe: 500 m
· Rückenöse: Nein
· Halteöse: Nein
· 100kg plus: Nein
· Brustöse: Nein
· Rettungsöse: Nein
· Sitzgurtöse: Nein
· Rückhalteöse: Nein
· Steigschutzöse: Nein
· Karabiner Anschlagpunktseite 1: KOBRA TW
· Rescue Loop: Nein
· Kantengeeignet: Nein
· Tragmittel: Kernmantelseil 9 mm
· zulässiges Gewicht max.: 260 kg
· Farbe: orange/schwarz/weiß
· Keylock: Nein
· Flammenhemmend: Nein
· Seewasserbeständig: Nein
· Norm: EN 341:2011, EN 1496-A:2007, ANSI Z359.4:2007
· Wasserdicht: Nein
· Absturzindikator: Nein
· Reissfest: Nein
· Atmungsaktiv: Nein
· Elastisches Gurtband: Nein
· Scheuerfest: Nein
· Rückenstütze: Nein
· Lochverstellung: Nein
· Materialschlaufe: Nein
· Klickschlösser: Nein
· Gurtbandaufwicklung: Nein
· Werkzeugöse: Nein
· Bein Schulterpolster: Nein
· Lanyard Parking Rings: Nein
· Für horizontalen Einsatz: Nein
· Kunststoffgleitplatte: Nein
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.095,97*
€ 1.208,69*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.228,63*
€ 2.363,18*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.363,18*
€ 2.812,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.337,91*
€ 2.782,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.265,94*
€ 2.696,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.231,94*
€ 2.656,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.228,63*
€ 2.652,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.