Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewässerungssystem T-Stück PE-Rohr, Ø 20 mm, 1/2 Zoll Innengewinde, Polypropylen für Kaltwasser


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-T-Stück 20mmx1/2 IG
PE-T-Stück 20mmx1/2 IG
Artikel-Nr.:
     4588-T610720
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T610720
EAN/GTIN:
     4035300840694
Suchbegriffe:
Abwasser T-Stück
Bewässerungs T-Stück
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
T-Stück für PE-Rohr

• Polypropylen
• Mit einem 1/2" Innengewinde, das mit einem Metallring zur Stabilisierung versehen ist
• Ø 20 mm

Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick
• DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen
• PE-HD Rohr Betriebsdruck bei 20° C: 12.5 bar
• PP-Fittings Betriebsdruck bei 20° C: 16 bar
• UV-Beständig
• Beständig gegen Korrosion, unempfindlich gegen Ablagerungen und Bakterienbefall
• Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug

Wasser an der richtigen Stelle
Das CORNAT Kaltwassersystem kann problemlos an bestehende Rohrsysteme angeschlossen werden.
Unsere Rohre und Fittings bieten eine einfache und rasche Montage, ganz gleich ob für Bewässerungssysteme oder zur Beförderung von Trinkwasser.
Durch ihre UV-Beständigkeit kann das System sowohl ober- als auch unterirdisch verlegt werden.
Frostschäden vermeiden Sie, wenn Sie vor Eintritt der Frostperiode die Leitung drucklos machen. Zudem empfehlen wir am tiefsten Punkt der Anlage eine Entleerungsmöglichkeit zu schaffen.
Weitere Suchbegriffe: Wasser Gewinde T-Stück, T-Stück, gewinde t-stück pp, gewinde t-stück, gewinde t-stück g 1/2", PE, Kupplung, Schraubkupplung, Gartenbewässerung, Bewässerung, Bewässerungssystem, Bewässerungsanlage, Muffe, Beregnung, Fitting, Verbinder, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,072*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,7072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,472*
€ 43,40168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,192*
€ 43,06848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,782*
€ 41,39058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,482*
€ 39,84358
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,902*
€ 39,15338
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,072*
€ 32,21568
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CORNAT
T610650
ab € 26,7385*
Ähnlich
CORNAT
T610655
ab € 30,2575*
Ähnlich
CORNAT
T610725
ab € 35,48*
Ähnlich
CORNAT
T610620
ab € 31,687*
Ähnlich
CORNAT
T610625
ab € 20,5345*
Ähnlich
CORNAT
T610735
ab € 27,088*
Ähnlich
CORNAT
T610732
ab € 22,687*
Ähnlich
CORNAT
T610632
ab € 24,1335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.